Vik Ørsta AS - TRAVERS 10X100X300, TOPP Ø89 - 3430030C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert
For Mastetoppdiameter - 89 mm
Vekt - 6 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250007400
Elnummer
3641128
Leverandørens varenummer
3430030C
Typebeskrivelse
3641128
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
For Mastetoppdiameter:
89 mm
Vekt:
6 kg
Travers for 1 stk. lyskaster til mastetoppdiameter ø89 mm.
Leveres komplett med festeskruer M16, M20 og pakknippel PG16.
Stående montering av lyskaster.
CombiCoat®-behandlet i en av våre standardfarger.
Leveres komplett med festeskruer M16, M20 og pakknippel PG16.
Stående montering av lyskaster.
CombiCoat®-behandlet i en av våre standardfarger.


