Vik Ørsta AS - TRAVERS FOR Ø102 L=2000 3 LYS - 3450115
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
For Mastetoppdiameter - 102 mm
Egnet for rørdiameter - 102 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250008827
Elnummer
3641258
Leverandørens varenummer
3450115
Typebeskrivelse
3641258
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
For Mastetoppdiameter:
102 mm
Egnet for rørdiameter:
102 mm
Bredde:
1980 mm
Høyde:
455 mm
Dybde:
230 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Vekt:
29,32 kg
Travers for 3 stk. lyskastere til mastetoppdiameter Ø102 mm.
Leveres komplett inkl. festemateriell og pakknipler.
2 stk. justerbare lyskasterfester for hengende eller stående montering av lyskastere. Senterlyskaster må monteres stående.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461:2009.
Dersom pulverlakkert er dette utført iht. NS-EN ISO 13438:2013.
Leveres komplett inkl. festemateriell og pakknipler.
2 stk. justerbare lyskasterfester for hengende eller stående montering av lyskastere. Senterlyskaster må monteres stående.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461:2009.
Dersom pulverlakkert er dette utført iht. NS-EN ISO 13438:2013.