Vik Ørsta AS - TRAVERS FOR Ø140 L=2000 4 LYS - 3450121C

Vik Ørsta AS
KopierKopier
Vik Ørsta AS - TRAVERS FOR Ø140 L=2000 4 LYS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert

  • For Mastetoppdiameter - 140 mm

  • Egnet for rørdiameter - 140 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7052250008957

Elnummer

3641271

Leverandørens varenummer

3450121C

Typebeskrivelse

3641271

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

For Mastetoppdiameter:

140 mm

Egnet for rørdiameter:

140 mm

Bredde:

1980 mm

Høyde:

455 mm

Dybde:

230 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Vekt:

35,6 kg

Travers for 4 stk. lyskastere til mastetoppdiameter Ø140 mm.
Leveres komplett inkl. festemateriell og pakknipler.

4 stk. justerbare lyskasterfester for hengende eller stående montering av lyskastere.

Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461:2009.
Dersom pulverlakkert er dette utført iht. NS-EN ISO 13438:2013.