Vik Ørsta AS - TRAVERS FOR Ø140 L=2500 4 LYS - 3450128C

Vik Ørsta AS
KopierKopier
Vik Ørsta AS - TRAVERS FOR Ø140 L=2500 4 LYS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert

  • For Mastetoppdiameter - 140 mm

  • Egnet for rørdiameter - 140 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7052250009022

Elnummer

3641289

Leverandørens varenummer

3450128C

Typebeskrivelse

3641289

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

For Mastetoppdiameter:

140 mm

Egnet for rørdiameter:

140 mm

Bredde:

2480 mm

Høyde:

455 mm

Dybde:

300 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Vekt:

39,23 kg

Travers for 4 stk. lyskastere til mastetoppdiameter Ø140 mm.
Leveres komplett inkl. festemateriell og pakknipler.

4 stk. justerbare lyskasterfester for hengende eller stående montering av lyskastere.

Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461:2009.
Dersom pulverlakkert er dette utført iht. NS-EN ISO 13438:2013.