Vik Ørsta AS - TREKKERØRSMUFFE SPALTE 76MM - 3615527

Vik Ørsta AS
KopierKopier
Vik Ørsta AS - TREKKERØRSMUFFE SPALTE 76MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert

  • Bredde - 108 mm

  • Høyde - 136 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7052250004041

Elnummer

3615527

Leverandørens varenummer

3615527

Typebeskrivelse

3615527

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Bredde:

108 mm

Høyde:

136 mm

Dybde:

200 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Vekt:

2 kg

Ved bruk av trekkerør kan en trekkerørsmuffe for Ørsta-fundament benyttes for enkel kabelinnføring i fundamentet. Trekkerørsmuffen er tilpasset 110 mm trekkerør.
Leveres CombiCoat®-behandlet.