Vik Ørsta AS - UTL.MAST 10M 1X1500/Ø60 PL200 - 3110210D

Vik Ørsta AS
KopierKopier
Vik Ørsta AS - UTL.MAST 10M 1X1500/Ø60 PL200

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sylindrisk

  • Toppdiameter - 60 mm

  • Materiale - Stål

  • Konisk innløp - nei

  • Avtrappet form - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7052250002030

Elnummer

3640326

Leverandørens varenummer

3110210D

Typebeskrivelse

3640326

Modell / utførelse:

Sylindrisk

Toppdiameter:

60 mm

Materiale:

Stål

Konisk innløp:

nei

Avtrappet form:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Lyspunkthøyde:

10 m

Utliggerlengde:

1500 mm

Med baseplate:

Ja

Utligger:

Enkelt

Utliggermaster gir en bedre lysfordeling ved flere kjørebaner eller der masten må plasseres i stor avstand fra veiskulderen. Innfesting av utliggeren har god omskjøt, trinnløs retningsjustering og låses med 3 stk. gjengestifter. Disse finnes innvendig i mast bak koblingsluke og leveres i syrefast (A4) kvalitet.

Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner, avstand fra fotplate til lukeåpning = 800 mm.

Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

Art.nr. 10002550 Utliggermast 10,0 m leveres tredelt, og består av følgende deler:

Art.nr. 10003229 Bunnseksjon 5 m
Art.nr. 10003263 Mellomseksjon 3 m
Art.nr. 10002543 Utliggerarm 1,5 m
Art.nr. 10004687 Gjengestift M12x16 (3 stk)
Art.nr. 10004690 Gjengestift M16x16 (3 stk)
Art.nr. 10002469 Koblingsluke for Ø140 med linsehodeskruer