Vik Ørsta AS - UTLIGGER 1X1000 Ø60 TOPP Ø89 - 3880110C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert
For Mastetoppdiameter - 89 mm
Stussdiameter - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250006182
Elnummer
3641006
Leverandørens varenummer
3880110C
Typebeskrivelse
3641006
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
For Mastetoppdiameter:
89 mm
Stussdiameter:
60 mm
Bredde:
89 mm
Høyde:
625 mm
Dybde:
1050 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Sensoroppløsning (vertikal):
1
Vekt:
8,9 kg
Enkel utligger ø60 x 1000 mm for mastetoppdiameter ø89 mm.
Mast må være borret for Euroskjøt.
Art. nr. 10014775 plastplugg for tetting av topp medfølger.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Mast må være borret for Euroskjøt.
Art. nr. 10014775 plastplugg for tetting av topp medfølger.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.


