Vik Ørsta AS - VEGGBRAKETT CC240 - 3532240
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Bredde - 326 mm
Høyde - 350 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250000234
Elnummer
3615532
Leverandørens varenummer
3532240
Typebeskrivelse
3615532
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Bredde:
326 mm
Høyde:
350 mm
Dybde:
342 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Vekt:
30 kg
Veggbrakett blir brukt der det ikke lar seg gjøre å bruke vanlige nedgravingsfundamenter, for eksempel på bruer og forstøtningsmurer. Denne braketten har fundamentplate for lysmaster med hullbilde c/c 240 mm i fotplate. Brakettene leveres med skruer og muttere M20 for feste til mast, men ekskl. feste mot vegg. Alle hull er ø24.
Leveres varmforsinket etter kravene i HB R762, tabell 85.342-1, klasse B.
Leveres varmforsinket etter kravene i HB R762, tabell 85.342-1, klasse B.


