VIX - Bitssett klipp 22 deler - 8022C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bits totalt - 22
Med magnetholder - nei
Med bit skralle - nei
Med håndtak - nei
Emballasje - Holder
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072572000941
Elnummer
8876980
Leverandørens varenummer
8022C
Typebeskrivelse
8876980
Antall bits totalt:
22
Med magnetholder:
nei
Med bit skralle:
nei
Med håndtak:
nei
Emballasje:
Holder
Antall bits PH:
4
Antall bits PZ:
4
Antall bits Torx:
8
Antall bits TriWing:
0
Antall bits spor:
3
Antall bits innvendig sekskant:
3
Antall fikantbits (Robertson):
0
Antall bits to-hull:
0
22pc Bits Set, 20-25mm Color Ring Bits:
3-Phillips: #1, 2, 3
3-Pozidrive: #1, 2, 3
3-Slotted: #3, 4, 5
3-Hexagon: #3, 4, 5
4-Torx: T10, 15, 20, 25
4-Torx Tamper: TH10, 15, 20, 25, 2-75mm Color RIng Bits:
1-Phillips: #2
1-Pozidrive: #2
3-Phillips: #1, 2, 3
3-Pozidrive: #1, 2, 3
3-Slotted: #3, 4, 5
3-Hexagon: #3, 4, 5
4-Torx: T10, 15, 20, 25
4-Torx Tamper: TH10, 15, 20, 25, 2-75mm Color RIng Bits:
1-Phillips: #2
1-Pozidrive: #2


