VIX - BORHAMMER 18V DHR183 INK STØVSUGER - DHR183ZS
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Vekt inkludert batteripakke - 2900 kg
Maks slagtall - 5000 1/min
Verktøyfesting - Andre
Antall medleverte batterier - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7072572002525
Elnummer
8820264
Leverandørens varenummer
DHR183ZS
Typebeskrivelse
8820264
Nominell spenning:
18 V
Vekt inkludert batteripakke:
2900 kg
Maks slagtall:
5000 1/min
Verktøyfesting:
Andre
Antall medleverte batterier:
0
Med lader:
nei
Vekt uten batteripakke:
2070 kg
Rotasjonshastighet ved tomgang:
0...1100 1/min
Maks enkel slagenergi:
1,7 J
Bordiameter i betong:
18 mm
Bordiameter i stål:
13 mm
Bordiameter i tre:
24 mm
Vibrasjonsutslippsverdi ah (hammerboring i betong):
7,5 m/s²
Vibrasjonsusikkerhet K (hammerboring i betong):
1,5 m/s²
Lydtrykknivå:
101 dB(A)
Lydeffektnivå:
90 dB(A)
Lengde:
288 mm
Bredde:
89 mm
Høyde:
215 mm
Støvkassett DX16, Støvet suges opp rett ved hullet man borer, og HEPA filterklasse H13 gir en filtreringsrate på 99,75%. Med integrert dybdestopp.
Brukerfordeler
2 funksjoner: Bor og slagbor
For å øke batteriets levetid vil batteribeskyttelsen stanse strømtilførselen til maskinen før det er helt utladet


