VIX - Byggslynge LED 25m 250W LED stripe arbeidslys - 3107135

VIX
KopierKopier
VIX - Byggslynge LED 25m 250W LED stripe arbeidslys

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7072572001306

Elnummer

3107135

Leverandørens varenummer

3107135

Typebeskrivelse

3107135

25 Meter fleksibel IP65 LED-belysning.
Utmerket som midlertidig arbeidsbelysning
for både utendørs og innendørs bruk.
Kan seriekobles opp til 100 meter som gjør
den perfekt for korridorer, trapper og stillas.
Strømkabel 3m med driver medfølger., Spesifiksasjoner:
Spenning: 200-250V 50Hz
Effekt: 260W
Lysstyrke: 915 lumen / meter
Kelvin: 5000K
Kapslingsklasse: IP65
Tilkobling: 3 meter kabel
Seriekobling Maks 100m
Standard: EN + 60598-1
LVD: 2014/35 / EU
EMC: 2014/30 / EU