VIX - FORLENGERSTANG PULSA 27E INK ADAPTER - 018820/019415
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Enhetstype - Arbeidsstang
Bruksområde - Inne og I friluft
Total lengde - 1100...1100 mm
Egnet for jernbanesystemer - nei
Diameter - 160 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3439510188200
Elnummer
8818916
Leverandørens varenummer
018820/019415
Typebeskrivelse
8818916
Enhetstype:
Arbeidsstang
Bruksområde:
Inne og I friluft
Total lengde:
1100...1100 mm
Egnet for jernbanesystemer:
nei
Diameter:
160 mm
Tilkobling for:
Andre
Kan benyttes I fuktige omgivelser:
Ja
Forlengerstang med adapter til montering av komponenter i stål og betong for PULSA 27E