VIX - FUTECH AVSTANDSMÅLER DISTY 40M RØD - 202.40R
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde på signalavstand - 40 m
Laserklasse - Klasse 2M
Synlig signalavstand - Ja
Roterende signalrute - nei
Bølgelengde for sensor - 630 nm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5420073803028
Elnummer
8818069
Leverandørens varenummer
202.40R
Typebeskrivelse
8818069
Lengde på signalavstand:
40 m
Laserklasse:
Klasse 2M
Synlig signalavstand:
Ja
Roterende signalrute:
nei
Bølgelengde for sensor:
630 nm
Nøyaktighet:
2 mm/m
Datalogger:
Ja
Grensesnitt:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Batteritype:
Andre
Kapslingsfarge:
Rød
Bredde:
48 mm
Høyde:
115 mm
Lengde:
30 mm
Vekt:
0,11 kg
Spesifikasjoner:
Antall minneplasser: 99
Presisjon: 2 mm
Hellningsindikator: √
Overflate og volum: √
Pythagorasfunksjon: √
Tilføy/trekk fra målinger: √
Kontinuerlig måling med angivelse av minste og største dimensjoner: √
Simpel pythagoras funksjon: √
Udvidet pythagoras funksjon: √
Enkel overflateberegning: √
Udvidet overflateberegning: √
Volum beregning: √
Tilgjengelige enheter: m - inch - ft
Stativinnfesting: 1/4"
Laserklasse: Class 2M - 630-670NM - <1mW