VIX - FUTECH AVSTANDSMÅLER DISTY 60 GRØNN LASER - 202.60G

VIX
KopierKopier
VIX - FUTECH AVSTANDSMÅLER DISTY 60 GRØNN LASER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde på signalavstand - 60 m

  • Laserklasse - Klasse 2M

  • Synlig signalavstand - Ja

  • Roterende signalrute - nei

  • Bølgelengde for sensor - 500 nm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5420073803035

Elnummer

8818070

Leverandørens varenummer

202.60G

Typebeskrivelse

8818070

Lengde på signalavstand:

60 m

Laserklasse:

Klasse 2M

Synlig signalavstand:

Ja

Roterende signalrute:

nei

Bølgelengde for sensor:

500 nm

Nøyaktighet:

2 mm/m

Datalogger:

Ja

Grensesnitt:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Batteritype:

Andre

Kapslingsfarge:

Rød

Bredde:

48 mm

Høyde:

115 mm

Lengde:

30 mm

Vekt:

0,11 kg

Avstandsmåler nøyaktig til 2 mm over en rekkevidde på 60m. Glasslinsen, indikasjonen på tilt og raske målinger sikrer pålitelige målinger.

Spesifikasjoner:
Rekkevidde: 60m
Antall minneplasser: 99
Presisjon: 2 mm
Hellningsindikator: √
Overflate og volum: √
Pythagorasfunksjon: √
Tilføy/trekk fra målinger: √
Kontinuerlig måling med angivelse av minste og største dimensjoner: √
Simpel pythagoras funksjon: √
Udvidet pythagoras funksjon: √
Enkel overflateberegning: √
Udvidet overflateberegning: √
Volum beregning: √
Tilgjengelige enheter: m - inch - ft
Stativinnfesting: 1/4"
Laserklasse: Class 2M – 500-535NM - <1mW