VIX - FUTECH KRYSSLASER JUPITER 2.0 GRØNN LASER - 009.20G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde på signalavstand - 40 m
Laserklasse - Klasse 2
Synlig signalavstand - Ja
Roterende signalrute - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5420073804865
Elnummer
8818057
Leverandørens varenummer
009.20G
Typebeskrivelse
8818057
Lengde på signalavstand:
40 m
Laserklasse:
Klasse 2
Synlig signalavstand:
Ja
Roterende signalrute:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Bølgelengde for sensor:
520 nm
Nøyaktighet:
3 mm/m
Datalogger:
nei
Grensesnitt:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Batteritype:
Litiumioner
Kapslingsfarge:
Rød
Bredde:
82 mm
Høyde:
76 mm
Lengde:
60 mm
Vekt:
0,28 kg
Spesifikasjoner:
Presisjon: ±3mm / 10m
Rekkevidde (med mottaker): 40m
Støv og vanntetthet: IP 54
Batterier: Li-Ion 3,7V/2600mAh
Strømtilkobling: USB-C
Nivellering: Pendelnivellering
Antall laser punkter per linje: 0
Antall av 90° vinkler: 0
Selvnivellerende: ±4°
Hellningsfunksjon: Manuell (Ved hjelp av pendellås)
Maksimal innstillbar helning: ± 45°
Stativinnfesting: 1/4"
Antall laserdioder: 2
Lasermottakerfrekvens: 10KHz
Laserklasse: Class 2 - 520nm < 1mW
Antall horisontale linjer: 1
Antall vertikale linjer: 1