VIX - FUTECH LASER MOTTAKER RØD/GRØNN - 150.12.LT

VIX
KopierKopier
VIX - FUTECH LASER MOTTAKER RØD/GRØNN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde på signalavstand - 50 m

  • Synlig signalavstand - nei

  • Roterende signalrute - nei

  • Beskyttelsesklasse IP - IP64

  • Nøyaktighet - 2 mm/m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5420073803059

Elnummer

8818067

Leverandørens varenummer

150.12.LT

Typebeskrivelse

8818067

Lengde på signalavstand:

50 m

Synlig signalavstand:

nei

Roterende signalrute:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP64

Nøyaktighet:

2 mm/m

Datalogger:

nei

Grensesnitt:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Batteritype:

Andre

Kapslingsfarge:

Rød

Bredde:

59 mm

Høyde:

140 mm

Lengde:

27 mm

Vekt:

0,1 kg

Mottaker for røde og grønne streklasere, 3D-prisme- eller krysslinjelasere (sjekk kompatibilitet) med en rekkevidde på 50 m. Mottaksfelt på 22 mm og indikasjoner med lysdioder og akustiske signaler. Leveres med klemme.

Spesifikasjoner:
Maksimal rekkevidde (avhengig av laser strålens intensitet): 50m
Størrelse på mottakerfelt: 22mm
Frontindikator: LED Lys
Bak indikator: LED Lys
Støv og vanntetthet: IP65
Lasermottaker frekvens: 10KHz
Presisjon: ±2mm
Klemme til mottaker inkludert: √