Ny til lager!

VIX - FUTECH LASER MULTICROSS MC3D 18V MAX GRØNN LASER - 036.3DG

VIX
KopierKopier
VIX - FUTECH LASER MULTICROSS MC3D 18V MAX GRØNN LASER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Laserklasse - Klasse 2

  • Datalogger - nei

  • Med fjernkontroll - nei

  • Roterende signalrute - nei

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

5420073804803

Elnummer

8818059

Leverandørens varenummer

036.3DG

Typebeskrivelse

8818059

Laserklasse:

Klasse 2

Datalogger:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Roterende signalrute:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Vekt:

0,5 kg

Bølgelengde:

505 nm

Grensesnitt:

nei

Batteritype (form):

Litiumioner

Kapslingsfarge:

Rød

Bredde:

116 mm

Høyde:

149 mm

Lengde:

145 mm

Multicross 3D 18V MAX. En laser med utskiftbare batteriadaptere som er kompatible med 18V batterier fra 7 forskjellige produsenter. På denne måten er du alltid sikret kraft, uansett hvor du er. Nyt sømløs drift mens du jobber med én horisontal og to vertikale linjer som dekker 360°, noe som sikrer nøyaktighet fra alle vinkler. Opplev uovertruffen presisjon med en nøyaktighet på 2 mm per 10 meter. I tillegg, med en rekkevidde på 120 meter (ved hjelp av en mottaker) er ingen oppgave for stor eller for langt. Adaptere selges separat.

Spesifikasjoner:
Presisjon: ±2mm / 10m
Rekkevidde (med mottaker): 2x120m
Støv og vanntetthet: IP 54
Batterier: 18V Li-Ion (ikke inkludert)
Strømtilkobling: USB-C
Nivellering: Pendelnivellering
Lodd: √
Antall laser punkter per linje: 0
Antall av 90° vinkler: 4
Selvnivellerende: ±4°
Hellningsfunksjon: Manuell ±45°
Stativinnfesting: 1/4" og 5/8"
Pendellås: √
Antall laserdioder: 3
Lasermottakerfrekvens: 10KHz
Laserklasse: Class 2 – 505-525nm < 1mW
Antall horisontale linjer: 4
Antall vertikale linjer: 4