VIX - HJELM SKYTEC E-PRO 1 VIX TOOLS - SKYEPRO1

VIX
KopierKopier
VIX - HJELM SKYTEC E-PRO 1 VIX TOOLS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Hetteform (standard)

  • Størrelse - Universal

  • Materiale - Polykarbonat (PC)

  • Farge - Hvit

  • Oppheng - 4-punkt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5056739413043

Elnummer

8818074

Leverandørens varenummer

SKYEPRO1

Typebeskrivelse

8818074

Modell / utførelse:

Hetteform (standard)

Størrelse:

Universal

Materiale:

Polykarbonat (PC)

Farge:

Hvit

Oppheng:

4-punkt

Dimensjon:

530...620 mm

Høy synlighet (signalfarger):

nei

Innstilling:

Dreieknapp

Med svettebånd:

Ja

Med øreklokker:

nei

Med ansiktsskjerm:

Ja

Med nakkebeskyttelse:

nei

For merkespenning opp til:

440 V

Vekt:

700 g

E Pro - AUS 1000V Lysbuegodkjent elektrikerhjelm med integrert visir
E Pro vernehjelm gir støtbeskyttelse på nivå B med et robust PC/ABS-skall og skumforing. Den har et 4-punkts justerbart hakereimssystem, skrallesystem for justering, tilpassbart hodebånd, myk innvendig polstring og utskiftbart svettebånd for komfort.
Egenskaper:
-PC/ABS-skall og skumfôret konstruksjon
-Integrert, inntrekkbart visir med låsemekanisme i to posisjoner
-Visir med støtbeskyttelse nivå B, samt antidugg- og ripebeskyttelse
-Justerbart hakestroppsystem med fire festepunkter
-Justerbart ratt-system
-Justerbart hodebånd
-Myk innvendig polstring
-Utskiftbart svettebånd
Produktvalg:
-Farge: Hvit
-Skallmateriale: Polykarbonat / ABS
-Brem (skygge): Uten brem
-Innredningstype: 6-punkts innredning
-Justeringssystem: Skrallesystem
Sertifiseringer:
-CE-merket
-EN 397:2012+A1:2012
-EN 397 LD
-EN 50365:2002
-EN 166:2001
-EN 397 Ekstrem temperatur: -30°C
-EN 397 440V a.c. (elektrisk isolasjon)
-EN 397 Smeltet metall
Visirinformasjon EN 166:2001:
2C-1.2 G 1 B 3 8-1-0 K N
Buebeskyttelse GS-ET-29:
Klasse 1
Levetid:
5år - 3år fra første bruks dag