VIX - Kabelkutter CC-38 210mm opp til 50mm² - CC38
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruksjon/betjening - Mekanisk, enhånds
Passer for maks kabeldiameter - 25 mm
Maks. kabeltverrsnitt - 50 mm²
Total lengde - 210 mm
Utskiftbart skjærehode - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070713139420
Elnummer
8840698
Leverandørens varenummer
CC38
Typebeskrivelse
8840698
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk, enhånds
Passer for maks kabeldiameter:
25 mm
Maks. kabeltverrsnitt:
50 mm²
Total lengde:
210 mm
Utskiftbart skjærehode:
nei
Antall poler hovedtilkobling:
Ja
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
Ja
Antall ledninger (tråder):
nei
Egnet for ståltrådsarmering:
nei
Utskiftbare kuttebakker:
nei
Med avisoleringsfunksjon:
nei
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
1-komponents
Med støtbeskyttelse:
nei