VIX - Kabelkutter med skrallefunksjon for kabel = ø60mm - SH 600 T
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruksjon/betjening - Skralletype, mekanisk
Passer for maks kabeldiameter - 100 mm
Maks. kabeltverrsnitt - 60 mm²
Total lengde - 400 mm
Utskiftbart skjærehode - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070246830429
Elnummer
8840659
Leverandørens varenummer
SH 600 T
Typebeskrivelse
8840659
Konstruksjon/betjening:
Skralletype, mekanisk
Passer for maks kabeldiameter:
100 mm
Maks. kabeltverrsnitt:
60 mm²
Total lengde:
400 mm
Utskiftbart skjærehode:
nei
Antall poler hovedtilkobling:
Ja
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
Ja
Antall ledninger (tråder):
nei
Egnet for ståltrådsarmering:
nei
Utskiftbare kuttebakker:
nei
Med avisoleringsfunksjon:
nei
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
Andre
Med støtbeskyttelse:
nei


