VIX - Konfeksjonert PMH ledning - 2X1+J 1M (1meter) - HY005-F 1M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkobling 1 - Stickpropp jordad (Typ F, CEE 7/4)
Tilkobling 2 - Leder endehylse
Antall ledere - 3
Nominelt ledertverrsnitt - 1 mm²
Lengde - 1 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070246830542
Elnummer
1510011
Leverandørens varenummer
HY005-F 1M
Typebeskrivelse
1510011
Tilkobling 1:
Stickpropp jordad (Typ F, CEE 7/4)
Tilkobling 2:
Leder endehylse
Antall ledere:
3
Nominelt ledertverrsnitt:
1 mm²
Lengde:
1 m
Kontakttilkobling systemavhengig:
nei
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Temperaturmotstand:
0...0 °C
Merkestrøm:
10 A
Merkespenning fra/til:
220...250 V
Frekvensområde:
50...50 Hz
Farge på ytre kappe:
Hvit
Spiralkabel:
nei
Med jordleder:
nei
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Med snorbryter:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
10 mm