VIX - Konfeksjonert PMH ledning - 2X1+J 3M (3 meter) - HY005-F 3M

VIX
KopierKopier
VIX - Konfeksjonert PMH ledning - 2X1+J 3M (3 meter)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkobling 1 - Stickpropp jordad (Typ F, CEE 7/4)

  • Tilkobling 2 - Leder endehylse

  • Antall ledere - 3

  • Nominelt ledertverrsnitt - 1 mm²

  • Lengde - 3 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070246830566

Elnummer

1510013

Leverandørens varenummer

HY005-F 3M

Typebeskrivelse

1510013

Tilkobling 1:

Stickpropp jordad (Typ F, CEE 7/4)

Tilkobling 2:

Leder endehylse

Antall ledere:

3

Nominelt ledertverrsnitt:

1 mm²

Lengde:

3 m

Kontakttilkobling systemavhengig:

nei

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Temperaturmotstand:

0...0 °C

Merkestrøm:

10 A

Merkespenning fra/til:

220...250 V

Frekvensområde:

50...50 Hz

Farge på ytre kappe:

Hvit

Spiralkabel:

nei

Med jordleder:

nei

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

nei

Med snorbryter:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

10 mm

En apparatledning med mange bruksområder! Kan brukes til elektriske apparater så vel til belysning, med N-merket stikkontakt i ene enden. Kabelen har 3 x 1mm² (1 jord)