VIX - Krympetang endehylser 50-95mm² - CK 90 L-5095
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Endehylser
Kompresjonsform - Firkantpressing
Tverrsnitt - 50...95 mm²
Konstruksjon/betjening - Mekanisk
Utbyttbar innsats - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072572000026
Elnummer
8822405
Leverandørens varenummer
CK 90 L-5095
Typebeskrivelse
8822405
Egnet for:
Endehylser
Kompresjonsform:
Firkantpressing
Tverrsnitt:
50...95 mm²
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk
Utbyttbar innsats:
nei
Lengde:
400 mm
Låseanordning (for mekaniske verktøy):
Ja
Antall medleverte innsatser:
0
Med automatisk retur:
Ja
Syklus tid:
2...4 s