VIX - LASERSTATIV 65-180CM 5/8" - 092.180
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Arbeidshøyde - 65...180 cm
Justerbar - Ja
Vekt - 1,4 kg
Transportlengde - 65 cm
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5420073804919
Elnummer
8818072
Leverandørens varenummer
092.180
Typebeskrivelse
8818072
Arbeidshøyde:
65...180 cm
Justerbar:
Ja
Vekt:
1,4 kg
Transportlengde:
65 cm
Materiale:
Aluminium
Kuleledd:
nei
Justerbar midtstolpe:
Ja
Stativhode:
Flat
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
5
Låsemetode stativben:
Hurtiglås
Lett stativ med uttrekkbare ben og spindel opptil 180 cm høy for kompakte, 3-D prisme- og krysslinjelasere. Fast hode med fast 5/8” skrue som lar rørleggerpunktet gå ned. Ideell for innendørs bruk.
Spesifikasjoner:
Rekkevidde (minimum og maksimum høyde): 65-180cm
Gjenger: 5/8"
Fot: Gummi
Høydejustering: Utfoldbare ben + spindel
Spesifikasjoner:
Rekkevidde (minimum og maksimum høyde): 65-180cm
Gjenger: 5/8"
Fot: Gummi
Høydejustering: Utfoldbare ben + spindel