Vix - Monteringshanske med godt grep, DUSK Str 9 - KX-01 9
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Størrelse (EUR) - 1
Størrelse (US / CA) - Andre
Farge - Andre
Engangsversjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7072572000163
Elnummer
8822453
Leverandørens varenummer
KX-01 9
Typebeskrivelse
8822453
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Størrelse (EUR):
1
Størrelse (US / CA):
Andre
Farge:
Andre
Engangsversjon:
nei
Universalstørrelse:
nei
Lengde:
25 cm
Bredde:
15 mm
Materiale:
Andre
Kjønn:
Unisex
Tettsittende, lett og med strukturert silicon hex-grep i håndflate og fingre for godt grep. Hansken har flere ekstra anti-slitasje soner for maksimal komfort og fingerferdighet for presisjons-håndtering, som samtidig beskytter hendene. Ledende fingertupper - gjør hansken egnet for bruk på berøringsskjerm 0.55mm, ekstra tynn, svært pustende, slitesterk og fingernem syntetisk hanske Preget wavex-grep tekstur på fingrene og håndflaten for bedre grep Silikon forsterket stretch på bakhånden for fleksibilitet og komfort Fåes i størrelsene 9-10 og 11.


