VIX - MULTIKUTTERBLAD 75MM DIAMANT RUNDT SLIPEBLAD - 23114 00001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Slipe
Form - Rund
Sagblad model (utførsel) - Andre
Lengde på sagblad - 75 mm
Type låsefunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4019379013326
Elnummer
8879803
Leverandørens varenummer
23114 00001
Typebeskrivelse
8879803
Bruksområde:
Slipe
Form:
Rund
Sagblad model (utførsel):
Andre
Lengde på sagblad:
75 mm
Type låsefunksjon:
nei
Egnet for stål:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for jernfrie metaller:
nei
Egnet for stein:
Ja
Egnet for kunststoff:
nei
Segmentert sagblad med ca. 2,2 mm bred wolfram-diamant-skjærekant, 75mm diameter. For kutting i marmor, epoksyharpiks, flisfuger og sementfuger. Ideell for arbeid i hjørner uten overskjæring.


