VIX - O`Keeffe`s Working Hands Kroppspleiemiddel - 24100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fysisk form - Krem
Emballasje - Boks
Innhold - 96 ml
Vekt - 96 g
Utførelse påføring - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5704947004408
Elnummer
8879883
Leverandørens varenummer
24100
Typebeskrivelse
8879883
Fysisk form:
Krem
Emballasje:
Boks
Innhold:
96 ml
Vekt:
96 g
Utførelse påføring:
Andre
Solfaktor:
0
Fra håndverkere og bygningsarbeidere til gartnere og sykepleiere, det er mange mennesker som plages av tørr hud. Løftet vårt er å lage de beste hudpleieproduktene for arbeidere som bruker hendene i sitt daglige virke. Working Hands er ikke klissete og er ikke parfymert. Produktet fukter ikke bare tørr hud, men beskytter også huden din så den får tid til å heles. Ikke bare føles det godt å ha sunne og friske hender, men det hjelper også til med å stoppe andre og mer seriøse problemer fra å utvikle seg., 100 % fornøyd-garanti,
HVORFOR DET FUNGERER, O’Keeffe’s høykonsentrerte egenutviklede formel ble utviklet for å lindre ekstremt tørr hud, redusere tørrhet og gi langvarig fuktighet., Hudens naturlige barriere kan skades, noe som fører til økt tap av vann, noe som igjen fører til tørr og sprukken hud. O’Keeffe’s beskytter ikke bare huden mot ytterligere tap av vann, kremene sørger også for at trekker til seg fuktighet. Den beskyttende barrieren forsegler den fuktigheten, og reduserer fordampingshastigheten.,
FOR BESTE RESULTATER, Påfør en liten mengde krem etter behov i løpet av dagen. Påfør etter at du har vasket hendene, badet og ved leggetid, ettersom dette er de mest effektive tidspunktene for å tilføre fuktighet til ekstremt tørr hud.
HVORFOR DET FUNGERER, O’Keeffe’s høykonsentrerte egenutviklede formel ble utviklet for å lindre ekstremt tørr hud, redusere tørrhet og gi langvarig fuktighet., Hudens naturlige barriere kan skades, noe som fører til økt tap av vann, noe som igjen fører til tørr og sprukken hud. O’Keeffe’s beskytter ikke bare huden mot ytterligere tap av vann, kremene sørger også for at trekker til seg fuktighet. Den beskyttende barrieren forsegler den fuktigheten, og reduserer fordampingshastigheten.,
FOR BESTE RESULTATER, Påfør en liten mengde krem etter behov i løpet av dagen. Påfør etter at du har vasket hendene, badet og ved leggetid, ettersom dette er de mest effektive tidspunktene for å tilføre fuktighet til ekstremt tørr hud.