VIX - RØRKLAMME P-CLIP 10MM METALL - 300 pack - 016985

VIX
KopierKopier
VIX - RØRKLAMME P-CLIP 10MM METALL - 300 pack

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter - 10...10 mm

  • Antall kabler/rør - 1

  • Materiale - Andre

  • Sammenkoblbar - nei

  • Type feste - Andre

Emballasje og betingelser

  • 300 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3439510169858

Elnummer

1300157

Leverandørens varenummer

016985

Typebeskrivelse

1300157

Diameter:

10...10 mm

Antall kabler/rør:

1

Materiale:

Andre

Sammenkoblbar:

nei

Type feste:

Andre

Farge:

Grå

Passer direkte på verktøyet for feste med én hånd i én bevegelse