VIX - RØRKLAMMER Ø20 E-CLIP SPIT - 100 pack - 565032
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter fra/til - 20...20 mm
Antall kabler/rør - 1
Materiale - Andre
Type feste - Andre
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3439515650320
Elnummer
1300114
Leverandørens varenummer
565032
Typebeskrivelse
1300114
Diameter fra/til:
20...20 mm
Antall kabler/rør:
1
Materiale:
Andre
Type feste:
Andre
Farge:
Grå
Sammenkoblbar:
nei
Passer direkte på verktøyet for feste med én hånd i én bevegelse