Utgått

VIX - RØRKLAMMER Ø20 E-CLIP SPIT A100 - 565032

VIX
KopierKopier
VIX - RØRKLAMMER Ø20 E-CLIP SPIT A100

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter - 20...20 mm

  • Antall kabler/rør - 1

  • Materiale - Andre

  • Sammenkoblbar - nei

  • Type feste - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3439515650320

Elnummer

8818918

Leverandørens varenummer

565032

Typebeskrivelse

8818918

Diameter:

20...20 mm

Antall kabler/rør:

1

Materiale:

Andre

Sammenkoblbar:

nei

Type feste:

Andre

Farge:

Grå

Passer direkte på verktøyet for feste med én hånd i én bevegelse