Utgått

VIX - RØRKLAMMER Ø32 E-CLIP SPIT A50 - 565034

VIX
KopierKopier
VIX - RØRKLAMMER Ø32 E-CLIP SPIT A50

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter - 32...32 mm

  • Antall kabler/rør - 1

  • Materiale - Andre

  • Sammenkoblbar - nei

  • Type feste - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3439515650344

Elnummer

8818920

Leverandørens varenummer

565034

Typebeskrivelse

8818920

Diameter:

32...32 mm

Antall kabler/rør:

1

Materiale:

Andre

Sammenkoblbar:

nei

Type feste:

Andre

Farge:

Grå

Passer direkte på verktøyet for feste med én hånd i én bevegelse