Utgått

VIX - RØRKLAMMER P-CLIP ELF Ø32 A100 METALL - 057498

VIX
KopierKopier
VIX - RØRKLAMMER P-CLIP ELF Ø32 A100 METALL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter - 32...32 mm

  • Antall kabler/rør - 1

  • Materiale - Andre

  • Sammenkoblbar - nei

  • Type feste - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3439510574980

Elnummer

8818933

Leverandørens varenummer

057498

Typebeskrivelse

8818933

Diameter:

32...32 mm

Antall kabler/rør:

1

Materiale:

Andre

Sammenkoblbar:

nei

Type feste:

Andre

Farge:

Grå

PRODUKTFORDEL:
Robust klips holder kanalen godt fast

FORDELER OG BRUKSOMRÅDER:
Tykk stål med forterkede ribber, gir ektra styrke
Runde hjørner forhindrer skade på ledeninger og kabler