VIX - RØRKLAMMER Ø16 E-CLIP SPIT - 100 pack - 567214

VIX
KopierKopier
VIX - RØRKLAMMER Ø16 E-CLIP SPIT - 100 pack

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter - 16...16 mm

  • Antall kabler/rør - 1

  • Materiale - Andre

  • Sammenkoblbar - nei

  • Type feste - Andre

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3439515672148

Elnummer

1300113

Leverandørens varenummer

567214

Typebeskrivelse

1300113

Diameter:

16...16 mm

Antall kabler/rør:

1

Materiale:

Andre

Sammenkoblbar:

nei

Type feste:

Andre

Farge:

Grå

Passer direkte på verktøyet for feste med én hånd i én bevegelse