VIX - RØRKLAMMER Ø16 P-CLIP DOBBEL - 50 pack - 567209
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter fra/til - 16...16 mm
Antall kabler/rør - 2
Materiale - Andre
Sammenkoblbar - nei
Type feste - Andre
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3439515672094
Elnummer
1300133
Leverandørens varenummer
567209
Typebeskrivelse
1300133
Diameter fra/til:
16...16 mm
Antall kabler/rør:
2
Materiale:
Andre
Sammenkoblbar:
nei
Type feste:
Andre
Farge:
Grå
Halogenfri:
Ja
UV-bestandig:
Ja
Den mest kostnadseffektive løsningen til feste av rørledninger