VIX - RØRKLAMMER Ø16 P-CLIP ENKEL - 100 pack - 567206
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter fra/til - 16...16 mm
Antall kabler/rør - 1
Materiale - Andre
Type feste - Andre
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3439515672063
Elnummer
1300118
Leverandørens varenummer
567206
Typebeskrivelse
1300118
Diameter fra/til:
16...16 mm
Antall kabler/rør:
1
Materiale:
Andre
Type feste:
Andre
Farge:
Grå
Sammenkoblbar:
nei
Halogenfri:
Ja
UV-bestandig:
Ja
Den mest kostnadseffektive løsningen til feste av rørledninger