VIX - SDS+ Hammerbor 4G4 18x460 Diager - 112D18L0460

VIX
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for betong - Ja

  • Diameter bor - 18 mm

  • Kuttelengde - 400 mm

  • Festesystem - SDS-plus

  • Spisvinkel - 150 °

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3336600201446

Elnummer

8827343

Leverandørens varenummer

112D18L0460

Typebeskrivelse

8827343

Egnet for betong:

Ja

Diameter bor:

18 mm

Kuttelengde:

400 mm

Festesystem:

SDS-plus

Spisvinkel:

150 °

Type låsefunksjon:

nei

Egnet for stål:

nei

Egnet for rustfritt stål:

nei

Egnet for jernfrie metaller:

nei

Med scoring sag:

nei

Egnet for stein:

Ja

Egnet for fliser:

nei

Egnet for keramikk:

nei

Egnet for glass:

nei

Egnet for kunststoff:

nei

Spiralbor:

nei

Skaftform:

Sylindrisk

Antall skjæreblader:

4

Med hurtiglås:

nei

Tange med flat ende:

nei

Med senterbor:

nei

Dobbelsidet borkrone:

nei

Med kjølekanal:

nei

Egnet for omboring:

nei

Skjæreretning:

Høyre

Skjæremateriale:

Andre

SDS+ Hammerbor med 4 skjærekanter.
Borkrone laget av høykvalitets legert stål med en førsteklasses wolframkarbid 4-skjærs spiss, garanterer ytelse selv i den hardeste betong.
Selvsentrerende karbidpsiss med 4 skjærekanter i 150° vinkel