VIX - SDS+ Hammerbor Twister 12x610 Diager - 110D12L0610
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for betong - Ja
Diameter bor - 12 mm
Kuttelengde - 550 mm
Festesystem - SDS-plus
Spisvinkel - 150 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3336600008922
Elnummer
8827304
Leverandørens varenummer
110D12L0610
Typebeskrivelse
8827304
Egnet for betong:
Ja
Diameter bor:
12 mm
Kuttelengde:
550 mm
Festesystem:
SDS-plus
Spisvinkel:
150 °
Type låsefunksjon:
nei
Egnet for stål:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for jernfrie metaller:
nei
Med scoring sag:
nei
Egnet for stein:
Ja
Egnet for fliser:
nei
Egnet for keramikk:
nei
Egnet for glass:
nei
Egnet for kunststoff:
nei
Spiralbor:
nei
Skaftform:
Sylindrisk
Antall skjæreblader:
2
Med hurtiglås:
nei
Tange med flat ende:
nei
Med senterbor:
nei
Dobbelsidet borkrone:
nei
Med kjølekanal:
nei
Egnet for omboring:
nei
Skjæreretning:
Høyre
Skjæremateriale:
Andre
Spesiell karbidtupprofil kombindert med TRI-ZONES Heix reduserer boretiden, begrenser slitasje og øker borkronens levetid.
-Betongbryterspiss
-Sentreringsspiss av 'Z-linje"
-Variabel Helix 3 sone


