VIX - Skjøtekabel proff 10 meter 2,5mm²/ 3-Veis - GEL-003, 3x2,5mm2, 10M (3out)
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Gummi
Kabelmontering - Andre
Ledertverrsnitt - 2,5 mm²
Antall jordede stikkontakter - 3
Antall ledere - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070246830528
Elnummer
1510009
Leverandørens varenummer
GEL-003, 3x2,5mm2, 10M (3out)
Typebeskrivelse
1510009
Kapslingsmateriale:
Gummi
Kabelmontering:
Andre
Ledertverrsnitt:
2,5 mm²
Antall jordede stikkontakter:
3
Antall ledere:
3
Antall stikkontakter type Bipasso (Italia):
0
Kabellengde:
10 m
Med bæreramme:
nei
Automatisk kabelvinde:
nei
Med termisk vern:
nei
Med justering:
nei
Beskyttelse:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Farge:
Svart