VIX - Skjøtekabel proff 20 meter 2,5mm²/ 3-Veis - GEL-003, 3x2,5mm2, 20M (3out)

VIX
KopierKopier
VIX - Skjøtekabel proff 20 meter 2,5mm²/ 3-Veis

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kapslingsmateriale - Gummi

  • Kabelmontering - Andre

  • Ledertverrsnitt - 2,5 mm²

  • Antall jordede stikkontakter - 3

  • Antall ledere - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070246830535

Elnummer

1510010

Leverandørens varenummer

GEL-003, 3x2,5mm2, 20M (3out)

Typebeskrivelse

1510010

Kapslingsmateriale:

Gummi

Kabelmontering:

Andre

Ledertverrsnitt:

2,5 mm²

Antall jordede stikkontakter:

3

Antall ledere:

3

Antall stikkontakter type Bipasso (Italia):

0

Kabellengde:

20 m

Med bæreramme:

nei

Automatisk kabelvinde:

nei

Med termisk vern:

nei

Med justering:

nei

Beskyttelse:

Uten

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Farge:

Svart

Gummiert proff skjøtekabel som er like fleksibel ved sterk kulde, med 3 uttak. Kabelen har 3x2,5mm².