VIX - Skralleskrutrekker m/10 bits - 6510.R-30

VIX
KopierKopier
VIX - Skralleskrutrekker m/10 bits

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsstørrelse - 1/4"

  • Viderkoblingsutførelse - nei

  • Universalledd - nei

  • Isolert - Ja

  • Lengde - 140 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7610733228867

Elnummer

8877011

Leverandørens varenummer

6510.R-30

Typebeskrivelse

8877011

Tilkoblingsstørrelse:

1/4"

Viderkoblingsutførelse:

nei

Universalledd:

nei

Isolert:

Ja

Lengde:

140 mm

Egnet for bits:

Ja

Omkoblingsbar:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Eksplosjonssikker:

nei

Antimagnetisk:

nei

Skralle:

Ja

Høyde:

35 mm

Med håndtak:

Ja

Roterende håndtak:

nei

Uttrekkbart håndtak:

nei

Grepsvinkel:

0 °

Låsbar sokkel/ hylse:

nei

Integrert opplåsing:

nei

Lengde stav:

140 mm

Hodediameter:

35 mm

Leddet hode:

nei

Roterende hode:

nei

Materiale:

Andre

Vekt:

206 g

Skralleskrutrekker for 1/4" bits, med integrert 10-bits magasin i håndtaket.

3 funksjoner; venstre, høyre og låst posisjon.

Inneholder: Spor 3 og 4, PH2, PZ2, Torx T10, T15, T20 og T25, Umbrako 3 og 4mm