VIX - SKUDDSPIKER CW6 25+1 GASS P27E - 500 pack - 057562
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Diameter - 3 mm
Lengde - 25 mm
Hodeform - Forsenket hode
Emballasje og betingelser
500 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3439510575628
Elnummer
1300183
Leverandørens varenummer
057562
Typebeskrivelse
1300183
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Diameter:
3 mm
Lengde:
25 mm
Hodeform:
Forsenket hode
Skaftform:
Spiral
Herdet:
Ja
Spissform:
Meiselspiss
Spesialspiker med gass for tre