VIX - Solid skjøtekontakt 3-veis 16A/250V - GEL-003A

VIX
KopierKopier
VIX - Solid skjøtekontakt 3-veis 16A/250V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Skarvuttag jordat (Typ F, CEE 7/3)

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

  • Egnet for jordkontaktstift - Ja

  • Farge - Svart

  • Merkestrøm - 16 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070246830597

Elnummer

1510016

Leverandørens varenummer

GEL-003A

Typebeskrivelse

1510016

Modell / utførelse:

Skarvuttag jordat (Typ F, CEE 7/3)

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Egnet for jordkontaktstift:

Ja

Farge:

Svart

Merkestrøm:

16 A

Materiale:

Gummi

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Uttaksvinkel:

Rett

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Antall poler:

2

Nominell spenning:

250 V

Gummiert skjøtekontakt med 3 kontaktuttak, 16A/250V, for montering på gummiert kabel.