VIX - SPIRALLINE LIGHT 1 KG - 700994
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Lengde - 1,8 m
Maks last - 1 kg
Kapslingsmateriale - Plast
Med trinse - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072572002457
Elnummer
8819888
Leverandørens varenummer
700994
Typebeskrivelse
8819888
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
1,8 m
Maks last:
1 kg
Kapslingsmateriale:
Plast
Med trinse:
nei


