VIX - SPIRALLINE PRO NLG 3 KG - 700964

VIX
KopierKopier
VIX - SPIRALLINE PRO NLG 3 KG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Maks last - 3 kg

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Karabinlås - Skrulokk

  • Med trinse - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072572002402

Elnummer

8819883

Leverandørens varenummer

700964

Typebeskrivelse

8819883

Modell / utførelse:

Andre

Maks last:

3 kg

Kapslingsmateriale:

Plast

Karabinlås:

Skrulokk

Med trinse:

nei

Karabinkrokens materiale:

Aluminium