VIX Tools - Bitsholder 60mm m/magnet Vix Tools - BH060M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelse på bitfeste - 1/4"
Størrelse på bitfeste (maskin) - 1/4"
Lengde - 60 mm
Hylsefeste - Ja
Magnetisk - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7072572001252
Elnummer
8879777
Leverandørens varenummer
BH060M
Typebeskrivelse
8879777
Størrelse på bitfeste:
1/4"
Størrelse på bitfeste (maskin):
1/4"
Lengde:
60 mm
Hylsefeste:
Ja
Magnetisk:
Ja
Bitsholder 60mm med kraftig magnet for 1/4’’ bits


