VIX Tools - Bitssett 20 deler m/karabinkr Vix Tools - 8020C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bits totalt - 19
Med magnetholder - Ja
Med bit skralle - nei
Med håndtak - nei
Emballasje - Holder
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7072572001269
Elnummer
8879778
Leverandørens varenummer
8020C
Typebeskrivelse
8879778
Antall bits totalt:
19
Med magnetholder:
Ja
Med bit skralle:
nei
Med håndtak:
nei
Emballasje:
Holder
Antall bits PH:
4
Antall bits PZ:
3
Antall bits Torx:
5
Antall bits TriWing:
0
Antall bits spor:
2
Antall bits innvendig sekskant:
3
Antall fikantbits (Robertson):
0
Antall bits to-hull:
0
Bitssett 20 deler Bitssett 20 deler m/karabinkrok
Inneholder:
PH1, 2 og 3
PZ1, 2 og 3
Spor 4 og 5,5
Unbrako 4, 5 og 6
Torx T10, T15, T20, T27 og T30
Pipe 10 og 13mm
PH2 75mm
Bitsholder 60mm m/magnet
Inneholder:
PH1, 2 og 3
PZ1, 2 og 3
Spor 4 og 5,5
Unbrako 4, 5 og 6
Torx T10, T15, T20, T27 og T30
Pipe 10 og 13mm
PH2 75mm
Bitsholder 60mm m/magnet