VIX Tools - Bitssett skralle 27 deler - 1027C.GR11506QR

VIX
KopierKopier
VIX Tools - Bitssett skralle 27 deler

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall bits totalt - 27

  • Med magnetholder - nei

  • Med bit skralle - Ja

  • Med håndtak - Ja

  • Emballasje - Plastboks

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7072572001023

Elnummer

8877010

Leverandørens varenummer

1027C.GR11506QR

Typebeskrivelse

8877010

Antall bits totalt:

27

Med magnetholder:

nei

Med bit skralle:

Ja

Med håndtak:

Ja

Emballasje:

Plastboks

Antall bits PH:

3

Antall bits PZ:

3

Antall bits Torx:

6

Antall bits TriWing:

0

Antall bits spor:

2

Antall bits innvendig sekskant:

2

Antall fikantbits (Robertson):

0

Antall bits to-hull:

0

Bits Sett Skralle 27stk fargekodet:
3-PHILLIPS: #1*3, 2*6, 3*3
3-POZIDRIVE: #1*3, 2*6, 3*3
2-SLOTTED: #4*3, 6*3
2-HEXAGON: #4*3, 5*3, 6*3
6-TORX: T10*3, 15*3, 20*3, 25*3, 27*3, 30*3, 40*3 9-75MM
9-SUPERLOCK SOCKET: #4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 1-100MM 1/4" WOBBLE EXTENSION BAR
1-115MM 1/4"*1/4" QUI CK RELEASE RATCHET, BIT MATERIAL: S2
SOCKET MATERIAL: CRV