VIX Tools - Installasjonsbor 8x400mm - 8835761

VIX
KopierKopier
VIX Tools - Installasjonsbor 8x400mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for betong - nei

  • Diameter bor - 8 mm

  • Festesystem - Sylindrisk tange

  • Spisvinkel - 0 °

  • Egnet for treverk - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7072572000538

Elnummer

8835761

Leverandørens varenummer

8835761

Typebeskrivelse

8835761

Egnet for betong:

nei

Diameter bor:

8 mm

Festesystem:

Sylindrisk tange

Spisvinkel:

0 °

Egnet for treverk:

Ja

Egnet for stål:

nei

Egnet for rustfritt stål:

nei

Egnet for jernfrie metaller:

nei

Egnet for støpejern:

nei

Egnet for stein:

nei

Egnet for fliser:

nei

Egnet for keramikk:

nei

Egnet for glass:

nei

Egnet for kunststoff:

nei

Spiralbor:

nei

Skaftform:

Andre

Antall skjæreblader:

1

Total lengde:

400 mm

Med hurtiglås:

nei

Tange med flat ende:

nei

Med senterbor:

nei

Dobbelsidet borkrone:

nei

Med kjølekanal:

nei

Egnet for omboring:

Ja

Skjæreretning:

Høyre

Skjæremateriale:

Chrom-Vanadium

Installasjonsbor HSS 8mm m/hull. Installasjonsbor med HSS stål og hull i begge ender av boret. Bor tuppen har større diameter enn klingen, dette skaper mindre friksjon ved boring i tykkere materialer. Man kan enkelt bruke boret som en trekkanordning for kabel etter man har boret. Kan brukes i de fleste materialer, treverk, sandwich elementer, mykt stål, osv… (ikke mur).