VIX Tools - Krympetang endehylser 0,08-10mm² - CS 10-AE 22

VIX
KopierKopier
VIX Tools - Krympetang endehylser 0,08-10mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Endehylser

  • Kompresjonsform - Andre

  • Tverrsnitt - 8...10 mm²

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk

  • Utbyttbar innsats - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072572000002

Elnummer

8822403

Leverandørens varenummer

CS 10-AE 22

Typebeskrivelse

8822403

Egnet for:

Endehylser

Kompresjonsform:

Andre

Tverrsnitt:

8...10 mm²

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk

Utbyttbar innsats:

nei

Lengde:

210 mm

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

Ja

Antall medleverte innsatser:

0

Med automatisk retur:

Ja

Syklus tid:

2...4 s

Den tyskproduserte profesjonelle og linjære krympetang-serien CS 10, fra VIX-TOOLS, karakteriseres av den høye presisjonen og komfortable bruken. Krymper kabelskoen rundt kabel og isolasjon i samme operasjon Enkel kontakt-posisjonering selv ved små mini-kontakter Liten størrelse og ergonomisk utførelse gjør den enkel å håndtere.