VIX Tools - Lange umbrako bits sett 3/8 7 - 8835998
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 3/8"
Total lengde - 155 mm
Bitstørrelse - 6 mm
Fjærkule feste - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7072572000842
Elnummer
8835998
Leverandørens varenummer
8835998
Typebeskrivelse
8835998
Tilkoblingsstørrelse:
3/8"
Total lengde:
155 mm
Bitstørrelse:
6 mm
Fjærkule feste:
nei
Et hendig sett med 3/8" unbrako-bits med kuletupp. Settet inneholder 7 bitsklinger og leveres i praktisk oppbevaringsboks. Lengde: 155mm. Inkluderte størrelser: HX3, HX4, HX5, HX6, HX7, HX8 og HX10.